Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 12033212 Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Edelstahl F9714M Geh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 12033212 Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Edelstahl F9714M Geh
HOPPE 12033212 Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Edelstahl F9714M Geh
Artikel-Nr.:
     1955B-39976787093
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12033212
EAN/GTIN:
     4012789005462
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE 12033212 Rosettengarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Edelstahl F9714M Gehrung OB DIN links / rechts mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur · F9714M schwarz matt, Vierkant: 8 mm, mit Aufsteck-/Reduzierhülse 8/8,5 mm · TS = 37 - 42 mmLagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie GleitlagerVerbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Unterkonstruktion: Kunststoff, StütznockenBefestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, MehrzweckschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstiftverbindung· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
12033212
Werksnummer:
3000209761
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
60,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
Gehrung OB
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 22,11*
5 Tage
61
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 22,14*
2 Tage
34
pro Stück
€ 5,45*
ab € 16,20*
€ 22,42*
2 Tage
68
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,98*
€ 22,52*
Lager 1955
68
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,28*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.