Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787713 Herst.-Nr.: 24355DA0 EAN/GTIN: 4005176761621 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO FMS zu 35604 warm sunset Fertigmontageset für Rapido SmartBox · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · B Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24355DA0 | Werksnummer: | 6001039281 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Wannenbatterie | Ausfuehrung: | warm sunset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 356,67* | € 417,90* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,36* | € 426,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,95* | € 430,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,97* | € 438,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,56* | € 519,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|