Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24355DC0 Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO FMS zu 35604 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Atrio Stahl
GROHE Atrio Stahl
GROHE Atrio Stahl
GROHE Atrio Stahl
GROHE Atrio Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976787715
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24355DC0
EAN/GTIN:
     4005176761638
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO FMS zu 35604 supersteel Fertigmontageset für Rapido SmartBox · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24355DC0
Werksnummer:
6001039283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Wannenbatterie
Ausfuehrung:
supersteel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 332,66*
€ 392,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,97*
€ 394,45*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,38*
€ 403,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,31*
€ 410,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,55*
€ 411,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
13487DC0
ab € 236,76*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.