Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787752 Herst.-Nr.: 24366GL0 EAN/GTIN: 4005176761058 |
| |
|
| | |
| GROHE Einhand-Brausebatterie Atrio cool sunrise Wandmontage, SilkMove 35 mm Keramikkartusche, Long-Life Shine Oberfläche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vo Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24366GL0 | Werksnummer: | 6001039320 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 508,44* | € 591,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,53* | € 593,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 506,28* | € 608,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,45* | € 616,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,06* | € 617,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|