Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787777 Herst.-Nr.: 24368GL0 EAN/GTIN: 4005176761157 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO FMS, Bodenmontage cool sunrise SilkMove 35 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · mit Temperaturbegrenzer · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 301 mm · mit Brausehalter · Handbrause Rainshower Aqua Stick (26866) · Brauseschlauch Silverfl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24368GL0 | Werksnummer: | 6001039345 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Wannenbatterie | Ausfuehrung: | cool sunrise |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.640,75* | € 1.801,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.652,12* | € 1.810,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.635,95* | € 1.853,45* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,44* | € 1.862,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.720,62* | € 1.881,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|