Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787780 Herst.-Nr.: 24368DC0 EAN/GTIN: 4005176761133 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ATRIO FMS, Bodenmontage supersteel SilkMove 35 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · mit Temperaturbegrenzer · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 301 mm · mit Brausehalter · Handbrause Rainshower Aqua Stick (26866) · Brauseschlauch Silverfl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24368DC0 | Werksnummer: | 6001039348 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Wannenbatterie | Ausfuehrung: | supersteel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.527,00* | € 1.692,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.536,46* | € 1.701,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.528,18* | € 1.741,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.582,43* | € 1.749,52* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.590,77* | € 1.767,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|