Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787787 Herst.-Nr.: 29406GL0 EAN/GTIN: 4005176762765 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ATRIO FMS, Ausladung 221mm cool sunrise Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Laminar-Mousseur 5,7 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29406GL0 | Werksnummer: | 6001039355 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-WT-Wandbatterie | Ausfuehrung: | cool sunrise |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 479,16* | € 562,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,58* | € 573,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,31* | € 579,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,05* | € 587,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,12* | € 700,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|