Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787852 Herst.-Nr.: 24279000 EAN/GTIN: 4005176759949 |
| |
|
| | |
| GROHE EH-Wannenbatterie Allure Brilliant FMS chrom für Rapido SmartBox 35604 · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24279000 | Werksnummer: | 6001039420 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Wannenbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 274,08* | € 323,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,33* | € 324,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 272,84* | € 332,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,00* | € 337,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,34* | € 338,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|