Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787880 Herst.-Nr.: 29402000 EAN/GTIN: 4005176760037 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ALLURE BRIL FMS, Ausladung 161mm chrom Wandmontage · für Unterputz-Einbaukörper 23200 · Long-Life Shine Oberfläche · Durchflusskonstanthalter 5 l/min · mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29402000 | Werksnummer: | 6001039448 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-WT-Wandbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 487,25* | € 571,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,29* | € 583,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,32* | € 588,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,73* | € 597,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,12* | € 711,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|