Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787881 Herst.-Nr.: 29402AL0 EAN/GTIN: 4005176760044 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ALLURE BRIL FMS Ausl 161mm hard graphite gebürstet Wandmontage · für Unterputz-Einbaukörper 23200 · Long-Life Shine Oberfläche · Durchflusskonstanthalter 5 l/min · mit integriertem Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29402AL0 | Werksnummer: | 6001039449 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-WT-Wandbatterie | Ausfuehrung: | hard graphite gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 777,08* | € 893,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 788,44* | € 910,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,75* | € 919,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,66* | € 927,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,17* | € 1.109,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|