Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787903 Herst.-Nr.: 24260000 EAN/GTIN: 4005176758362 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie GRANDERA FMS für Rapido SmartBox 35604 chrom SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Metallhebel · automatische 2-Wege-Umstellung · Durchflussleistung B/C = 27 l/min · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24260000 | Werksnummer: | 6001039471 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Wannenbatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 222,44* | € 267,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,97* | € 269,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 222,01* | € 275,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,36* | € 279,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,05* | € 281,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|