Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24260IG0 Grohe Einhand-Wannenbatterie GRANDERA FMS für Rapido SmartBox 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Grandera Chrom, Gold
GROHE Grandera Chrom, Gold
GROHE Grandera Chrom, Gold
GROHE Grandera Chrom, Gold
GROHE Grandera Chrom, Gold
Artikel-Nr.:
     1955B-39976787904
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24260IG0
EAN/GTIN:
     4005176758386
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Einhand-Wannenbatterie GRANDERA FMS für Rapido SmartBox 35604 chrom/gold SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Metallhebel · automatische 2-Wege-Umstellung · Durchflussleistung B/C = 27 l/min · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Gold · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der T
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24260IG0
Werksnummer:
6001039472
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Wannenbatterie
Ausfuehrung:
chrom/gold
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 267,91*
€ 316,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,70*
€ 317,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,97*
€ 325,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,72*
€ 330,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,93*
€ 331,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
13484IG0
ab € 215,02*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.