| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788184 Herst.-Nr.: 15384340 EAN/GTIN: 4059625489086 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset RAINSELECT f UP-Thermost. 5 Verbr RV bru bl chr je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Betr Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 15384340 | Werksnummer: | 6001039752 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fertigmontageset | Ausfuehrung: | brushed black chrome |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.954,42* | € 2.165,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,03* | € 2.226,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.623,04* | € 2.861,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|