Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 35383330 HG Kopfbrause AXOR 220 1 jet EcoSmart polished black chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1955B-39976788265
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35383330
EAN/GTIN:
     4059625406878
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Kopfbrause AXOR 220 1 jet EcoSmart polished black chrom · Brausekopfgröße: 220 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · Funktion ab: 5,6 l/min · Mindes
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35383330
Werksnummer:
6001039833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kopfbrause
Ausfuehrung:
polished black chrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,49*
€ 703,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,65*
€ 714,25*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,78*
€ 719,34*
€ 5,95*
ab € 653,04*
€ 777,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,34*
€ 856,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,63*
€ 817,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,49*
€ 763,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,50*
€ 746,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,78*
€ 695,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.