| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788398 Herst.-Nr.: 92147670 EAN/GTIN: 4059625338278 |
| |
|
| | |
| HG Thermostat DW Aufputz für Showerpipe mattschwarz Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92147670 | Werksnummer: | 6001039966 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermostat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 430,96* | € 515,08* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,50* | € 602,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 490,66* | € 606,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,15* | € 680,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|