Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD LV251V1 IDS Ablaufdeckel TONIC II seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD LV251V1 IDS Ablaufdeckel TONIC II seidenweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976788663
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     LV251V1
EAN/GTIN:
     5017830559078
IDS Ablaufdeckel TONIC II seidenweiß Serie: Tonic II · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: LV251V1Ablaufdeckel · Version: für Badewanne · Oberfläche: lackiert · Gewicht: 0,650 kg · Farbe / Oberfläche: Seidenweiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LV251V1
Werksnummer:
6001040296
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Ablaufdeckel
Ausfuehrung:
seidenweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,29*
€ 129,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,63*
€ 133,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.