|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788675 Herst.-Nr.: BD537A5 EAN/GTIN: 3800861112419 |
| |
|
|  |  |
 | IS Ausstellungsmuster auf Acrylsockel Extra Wannenarm. freistehend Ref.BD520A5 Ausstellungsmuster · freistehend · mit Stick-Handbrause Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | BD537A5 | Werksnummer: | 6001040308 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Armaturenattrappe | Ausfuehrung: | magnetic grey |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 290,83* | € 348,16* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 296,99* | € 365,31* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 306,50* | € 366,97* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 310,65* | € 368,69* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 496,80* | € 620,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|