| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976788939 Herst.-Nr.: A7856AA EAN/GTIN: 4015413353694 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur Intelliflow Netzbetrieb 230 V chrom Ausladung 126 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anschlussspannung: 230V · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Art der Steuerun Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7856AA | Werksnummer: | 6001040572 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschtischarmatur | Ausfuehrung: | Netzbetrieb 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 211,00* | € 264,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 224,83* | € 273,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,89* | € 276,60* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,24* | € 461,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|