| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789111 Herst.-Nr.: TVS10300100061 EAN/GTIN: 4062373655115 |
| |
|
| | |
| V&B Einhand-Brausebatterie ARCHITECTURA Wd-mon, 218x130x137mm chr mit Rückflussverhinderer · Anschluss 1/2" · Durchflussmenge bei 3 bar max. 22,3 l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TVS10300100061 | Werksnummer: | 6001040744 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Einhand-Brausebatterie ARCHITECTURA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 107,06* | € 133,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,16* | € 135,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 192,53* | € 233,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,04* | € 334,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|