Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 128885 Scherentürschließer TS 2000 NV silber EN 2-4 ohne Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 128885 Scherentürschließer TS 2000 NV silber EN 2-4 ohne Gestänge
GEZE 128885 Scherentürschließer TS 2000 NV silber EN 2-4 ohne Gestänge
GEZE 128885 Scherentürschließer TS 2000 NV silber EN 2-4 ohne Gestänge
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789697
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128885
EAN/GTIN:
     4042938288859
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
GEZE 128885 Scherentürschließer TS 2000 NV silber EN 2-4 ohne Gestänge stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft · Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar · Endschlag über Ventil von vorn einstellbar · für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar · für Blatt- und Kopfmontage verwendbar · Anwendungsbereiche: Feuer- und RauchschutztürenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge· Flügelbreite: 1100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
128885
Werksnummer:
3000255298
Länge netto mm:
337,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
62,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Scherentürschließer
Ausfuehrung:
ohne Gestänge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
€ 5,99*
ab € 45,64*
€ 58,39*
2 Tage
104
€ 5,45*
ab € 45,87*
€ 58,45*
Lager 1955
95
€ 5,99*
ab € 46,01*
€ 59,90*
5 Tage
86
€ 4,95*
ab € 47,83*
€ 60,81*
2 Tage
67
€ 5,59*
ab € 48,05*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
102421
ab € 7,18*
Zubehör
GEZE
014835
ab € 44,58*
Zubehör
GEZE
014845
ab € 58,70*
Zubehör
GEZE
126234
ab € 3,76*
Zubehör
GEZE
127432
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.