Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMAT 11174 Glastürschloss 6053 PZ R - Molina Edelstahl matt PZ DIN rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMAT 11174 Glastürschloss 6053 PZ R - Molina Edelstahl matt PZ DIN rechts
HERMAT 11174 Glastürschloss 6053 PZ R - Molina Edelstahl matt PZ DIN rechts
HERMAT 11174 Glastürschloss 6053 PZ R - Molina Edelstahl matt PZ DIN rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789771
Hersteller:
     Hermat
Herst.-Nr.:
     11174
EAN/GTIN:
     4030755111740
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
HERMAT 11174 Glastürschloss 6053 PZ R - Molina Edelstahl matt PZ DIN rechts Molina 105 Technische Details : -Grundschloss geprüft nach DIN EN 18251 Klasse 3 · Flüsterfalle · 2-geteilte Spezial - Klemmnuss · verschraubte Schlossabdeckungen aus Edelstahl oder Aluminium · Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe · bei diesem Schlosstyp ist die Angabe links oder rechts erforderlich · mit der neuen Ausführung in LowNoise werden die Schlösser für den Einsatz im professionellen Bereich noch komfortabler. Ein neu konstruiertes Innenleben des Schlosses ermöglicht, zusammen mit der bestehenden Falle mit Kunststoffeinsatz, einen leisen,Weitere technische Eigenschaften:· Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
27182203
HerstellerNr:
11174
Werksnummer:
3000253948
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Glastürschloss
Ausfuehrung:
PZ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 74,13*
€ 95,14*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 74,28*
€ 95,23*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 75,61*
€ 96,94*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 74,19*
€ 97,98*
5 Tage
14
€ 7,99*
ab € 77,37*
€ 99,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.