Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 20590-6438-58 Arbeitsshorts Terrax Workwear Größe 58 anthrazit/petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 20590-6438-58 Arbeitsshorts Terrax Workwear Größe 58 anthrazit/petrol
TERRAX 20590-6438-58 Arbeitsshorts Terrax Workwear Größe 58 anthrazit/petrol
TERRAX 20590-6438-58 Arbeitsshorts Terrax Workwear Größe 58 anthrazit/petrol
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790112
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20590-6438-58
EAN/GTIN:
     4055316693091
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Arbeitshorts Terrax Workwear Gr.58 anthrazit/petrol TERRAX 90 % Polyamid / 10 % Elastan · sportliche Arbeitshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen · kontrastfarbene und reflektierende Details
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
20590-6438-58
Werksnummer:
4000380605
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Shorts
Ausfuehrung:
anthrazit/petrol
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 37,78*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 28,95*
€ 37,97*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 29,24*
€ 39,51*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 31,09*
€ 40,30*
€ 5,95*
ab € 29,91*
€ 40,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.