Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA RAINWEAR 117300147 Softshelljacke WORKING XTREME Größe L königsblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA RAINWEAR 117300147 Softshelljacke WORKING XTREME Größe L königsblau/schwarz
ELKA RAINWEAR 117300147 Softshelljacke WORKING XTREME Größe L königsblau/schwarz
ELKA RAINWEAR 117300147 Softshelljacke WORKING XTREME Größe L königsblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790141
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     117300147
EAN/GTIN:
     5706219312297
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Softshelljacke WORKING XTREME Gr.L königsblau/schwarz ELKA RAINWEAR 100% Polyester, Twill, 320 g/m² · winddicht · wasserabweisend und atmungsaktiv · Wassersäule: > 8000 mm · abnehmbare Ärmel · 2-Wege YKK-Reißverschluss · Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit Reißverschluss ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
117300147
Werksnummer:
4000380646
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Softshelljacke
Ausfuehrung:
königsblau/schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 43,58*
€ 57,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,52*
€ 57,17*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 58,62*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 43,84*
€ 58,75*
5 Tage
10
€ 8,90*
ab € 45,85*
€ 59,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.