Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH TVW12700500064 V&B Einhand-Waschtischbatterie CONUM 49x278x215m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH TVW12700500064 V&B Einhand-Waschtischbatterie CONUM 49x278x215m
VILLEROY & BOCH TVW12700500064 V&B Einhand-Waschtischbatterie CONUM 49x278x215m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790585
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW12700500064
EAN/GTIN:
     4062373887578
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
V&B Einhand-Waschtischbatterie CONUM 49x278x215mm m PuopAbl bru nickel ma Villeroy & Boch Conum · Einhebel-Waschtischarmatur erhöht · Maße: 49 x 278 x 215 mm · Rund · Kippen · Material: Messing · Keramikkartusche · Durchflussmenge: 4,3 l/min · 64 Brushed Nickel Matt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TVW12700500064
Werksnummer:
8002800196
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
VB EH-WT-Arm. erhöht Conum 49x278x215mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,20*
€ 922,56*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,79*
€ 947,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,89*
€ 1.127,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,52*
€ 1.087,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,31*
€ 1.019,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,77*
€ 992,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,79*
€ 936,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.