Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER FU213BC-2XL Hybrid-Softshelljacke Spock Größe XXL schwarz/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U.POWER FU213BC-2XL Hybrid-Softshelljacke Spock Größe XXL schwarz/carbon
U.POWER FU213BC-2XL Hybrid-Softshelljacke Spock Größe XXL schwarz/carbon
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790712
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     FU213BC-2XL
EAN/GTIN:
     8033546453087
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hybrid-Softshelljacke Spock Gr.2XL schwarz/carbon U.POWER 96% Polyester / 4% Elastan +TPU Membrane, ca. 320 g/m² · extrem vielseitige, wasserabweisende, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke · wasserdichter Reißverschluss · feste und verstellbare Kapuze · elastische Bündchen · Innenfutter bestehend aus Nylon
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
FU213BC-2XL
Werksnummer:
8001552478
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
25,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Softshelljacke
Ausfuehrung:
schwarz/carbon
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,23*
€ 85,29*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 67,53*
€ 85,37*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 67,47*
€ 87,55*
€ 5,95*
ab € 68,56*
€ 88,78*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 70,93*
€ 89,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.