Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 71470 KLIMA FRESH & CLEAN, VANILLE, 150ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 71470 KLIMA FRESH & CLEAN, VANILLE, 150ML
Petec 71470 KLIMA FRESH & CLEAN, VANILLE, 150ML
Petec 71470 KLIMA FRESH & CLEAN, VANILLE, 150ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791783
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     71470
EAN/GTIN:
     4013558714707
Suchbegriffe:
Klimaanlagendesinfektion
Klimaanlagenreiniger
Klimaanlagenreinigungsset
klimaanlagenreiniger
Reinigt die gesamte Klimaanlage und der Fahrzeuginnenraum wird erfrischt. Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, zurück bleibt ein angenehmer Duft. schnelle und einfache Anwendung silikonfrei erfrischend Reinigt die gesamte Klimaanlage und der Fahrzeuginnenraum wird erfrischt. Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, zurück bleibt ein angenehmer Duft. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ggf. Pollenfilter ersetzen. Fahrzeug starten. Klimaanlage anschalten, Temperatur auf kalt, Gebläse auf Umluft und bei maximaler Stufe laufen lassen. Alle Fenster, ggf. Schiebedach schließen. PETEC Klima fresh & clean in den Beifahrerfußraum stellen, Sprühkopf aktivieren, Fahrzeug verlassen und die Türen schließen. PETEC Klima fresh & clean versprüht sich automatisch innerhalb von ca. 2 Minuten. 10 Minuten einwirken lassen und anschließend den Fahrzeuginnenraum gut durchlüften. Achtung: Während der Anwendung dürfen sich keine Personen, Tiere oder Lebensmittel im Fahrzeug befinden. Herstellerangabe und Fahrzeugherstellerangaben beachten. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71470
Werksnummer:
71470
Länge netto mm:
53,00
Breite netto mm:
53,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,129000
Gewicht brutto Kg:
0,129000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,56*
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 21,20* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
71460
ab € 3,17*
Ähnlich
Petec
80550
ab € 7,59*
Ähnlich
Petec
80650
ab € 5,29*
Ähnlich
Petec
80750
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.