Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 72320 ÖLBINDEMITTEL, TYP III R, SACK 20 KG fixe VE M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 72320 ÖLBINDEMITTEL, TYP III R, SACK 20 KG fixe VE M
Petec 72320 ÖLBINDEMITTEL, TYP III R, SACK 20 KG fixe VE M
Petec 72320 ÖLBINDEMITTEL, TYP III R, SACK 20 KG fixe VE M
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791791
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     72320
EAN/GTIN:
     4013358723206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Zum Binden von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken, für saugende und nicht saugende Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u.v.m. Für Anwendungen im Bereich PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste und Landwirtschaft. einfache Handhabung schnell und wirtschaftlich als Chemikalienbinder B, F, H, P geeignet für klein- und großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich rein ökologisch, 100 %-iges Recyclingprodukt auch auf nassem Untergrund anwendbar als Chemikalienbinder geeignet (Vortest) – Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden Typ: Typ III R Fein – 40 Liter Körnung: 0,125 mm – 1 mm Ölbindung: 1 Liter PETEC Ölbindemittel bindet 0,86 l Öl Zum Binden von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken, für saugende und nicht saugende Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u.v.m. Für Anwendungen im Bereich PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrieund Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste und Landwirtschaft. 5 cm dicke Ölbindemittel-Schicht auf die verölte Fläche geben und einwirken lassen. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, gegebenenfalls das Bindemittel mit einem Besen hin- und herkehren. Anschließend das Ölbindemittel beseitigen. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72320
Werksnummer:
72320
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
19,885000
Gewicht brutto Kg:
19,885000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,37*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 25,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 72 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 360 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 0,811* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 697,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
72250
ab € 2,00*
Zubehör
Petec
73050
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.