Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 82330 SCHWARZPRIMER, 30ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 82330 SCHWARZPRIMER, 30ML
Petec 82330 SCHWARZPRIMER, 30ML
Petec 82330 SCHWARZPRIMER, 30ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791846
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     82330
EAN/GTIN:
     4013558823300
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung der Klebefläche bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung hervorragende Deckkraft (Farbe: schwarz) Haftvermittler und UV-Schutz von Klebe- & Dichtstoffen auf PU Basis auch zum Nachbessern von Schadstellen auf dem Karosserieflansch Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung der Klebefläche bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung Klebefläche der Scheibe mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) gründlich reinigen und entfetten. Ablüftzeit beachten! Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Schwarzprimer mit Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche der Scheibe auftragen, bei Überlappung der Kleberaupe etwas breiter. Mit dem Klebstoffauftrag erst nach Einhaltung der Ablüftzeit beginnen. Um Korrosion zu vermeiden, werden kleinere Lackschäden auf dem Karosserieflansch mit PETEC Schwarzprimer nachgebessert. Ablüftzeit beachten! Wird der Karosserieflansch lackiert, so muss der Bereich nach vollständiger Aushärtung des Lackes neu gereinigt und mit Schwarzprimer geprimert werden. Einbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de) Der Primer ist so lange zu schütteln, bis der Inhalt einheitlich vermischt ist und satt schwarz aufgetragen werden kann. Ggf. muss der Primer in mehreren Schichten aufgetragen werden. Primer immer gleichmäßig in eine Richtung auftragen. Ablüft- bzw. Trocknungszeit einhalten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82330
Werksnummer:
82330
Länge netto mm:
33,00
Breite netto mm:
33,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: adhesion primer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,52*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,36*
€ 10,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
1 Stück enthält 0,03 Liter (ab € 193,66667* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82222
ab € 4,69*
Zubehör
Petec
83310
ab € 7,26*
Zubehör
Petec
83333
ab € 15,07*
Zubehör
Petec
83400
ab € 8,40*
Zubehör
Petec
83433
ab € 97,48002*
Zubehör
Petec
84290
ab € 11,47*
Zubehör
Petec
84400
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.