Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 87350 UNI-GEWEBEBAND, SCHWARZ, 48 MM x 50 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 87350 UNI-GEWEBEBAND, SCHWARZ, 48 MM x 50 M
Petec 87350 UNI-GEWEBEBAND, SCHWARZ, 48 MM x 50 M
Petec 87350 UNI-GEWEBEBAND, SCHWARZ, 48 MM x 50 M
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791877
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     87350
EAN/GTIN:
     4013558873503
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband schwarz
hohe Klebekraft feuchtigkeitsbeständig für Innen- und Außenanwendungen Einsatzbereich: Befestigen, Verstärken, Abdichten, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Einsatzbereich: Befestigen, Verstärken, Abdichten, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein. Falls nötig Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87350
Werksnummer:
87350
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,372000
Gewicht brutto Kg:
0,372000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 5,86*
9 Tage
unbekannt
18
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 7,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0904* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 140,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
86105
ab € 15,50*
Ähnlich
Petec
86150
ab € 9,24*
Ähnlich
Petec
87430
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.