Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 93515 SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY, 150ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 93515 SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY, 150ML
Petec 93515 SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY, 150ML
Petec 93515 SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY, 150ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791911
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93515
EAN/GTIN:
     4013558935157
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator 150ml
aktivator
aktivator petec
Aushärtebeschleuniger, der speziell auf den SpeedBond Hochleistungsklebstoff abgestimmt ist und die Aushärtung des Klebstoffes deutlich verkürzt.Aushärtebeschleuniger, der speziell auf den SpeedBond Hochleistungsklebstoff abgestimmt ist und die Aushärtung des Klebstoffes deutlich verkürzt. Auch für alle Sekundenklebstoffe auf Cyanacrylat-Basis wie z. B. POWERKLEBER (Art.-Nr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER Gel (Art.-Nr. 93720) und 2K-POWERKLEBER (Art.-Nr. 93510) geeignet. Einsatzbereich: SpeedBond-Set zur konstruktiven Verklebung und Reparatur von gebrochenen Teilen. Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u. v. m. Selbst kleinste Halterungen und Clips können repariert werden. Einsatzbereich: SpeedBond-Set zur konstruktiven Verklebung und Reparatur von gebrochenen Teilen. Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u. v. m. Selbst kleinste Halterungen und Clips können repariert werden. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Oberfläche gründlich mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Anwendung vor der Verklebung (im Klebespalt / Klebefläche): Aktivator-Spray einseitig auftragen und anschließend auf die weitere, nicht vorbehandelte Oberfläche den SpeedBond-Hochleistungsklebstoff (Art.-Nr. 93520) auftragen und Teile passgenau zusammenfügen und aushärten lassen. Anwendung nach der Verklebung (Außenanwendung): SpeedBond Aktivator-Spray nach der Verklebung auf den flüssigen Klebstoff sprühen. Aushärtung erfolgt sofort. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der Datenblätter unter www.petec.de). Selbst kleinste Kunststoffteile können verklebt und stabilisiert werden wie z. B. Halterungen und Clips. In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt werden. Speedbond  Aktivatorspray beschleunigt die Aushärtung des Hochleistungsklebstoffes.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93515
Werksnummer:
93515
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,10*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,90*
€ 8,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 31,20* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.