Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 93720 POWER KLEBER GEL, 20 G SB-KARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 93720 POWER KLEBER GEL, 20 G SB-KARTE
Petec 93720 POWER KLEBER GEL, 20 G SB-KARTE
Petec 93720 POWER KLEBER GEL, 20 G SB-KARTE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791915
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93720
EAN/GTIN:
     4013558937205
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenschnell aushärtender Universal-Klebstoff für glatte und poröse Oberflächen. hohe Anfangshaftung, sofortige Weiterverarbeitung möglich tropft und fließt nicht – auch für Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen geeignet für saugende und poröse Oberflächen geeignet Korrekturen nach dem Zusammenfügen möglich Einsatzbereich: Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Bei niederenergetischen Kunststoffen empfehlen wir zur Haftvermittlung Kunststoffprimer (Art.-Nr. 98315). POWER Kleber Gel einseitig auftragen, die zu verklebenden Teile passgenau zusammenfügen und fest andrücken. Durch die schnelle chemische Reaktion kann es zu weißen Rückständen auf der Oberfläche kommen. Nachbearbeitung (z. B. Schleifen, Lackieren) erst nach Aushärtung des Klebstoffes möglich. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser Speed- Bond Aktivator-Spray (Art.-Nr. 93515. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Ei genversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser SpeedBond Aktivator- Spray (Art.-Nr. 93515)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93720
Werksnummer:
93720
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,65*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 7,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 209,50* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
93800
ab € 34,21*
Ähnlich
Petec
93835
ab € 9,71*
Ähnlich
Petec
93935
ab € 8,06*
Ähnlich
Petec
94229
ab € 9,36*
Ähnlich
Petec
94340
ab € 6,73*
Ähnlich
Petec
94420
ab € 10,56*
Ähnlich
Petec
94429
ab € 5,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.