Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 93935 Kontaktkleber Universal 350 ml Pinseldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 93935 Kontaktkleber Universal 350 ml Pinseldose
PETEC 93935 Kontaktkleber Universal 350 ml Pinseldose
PETEC 93935 Kontaktkleber Universal 350 ml Pinseldose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791920
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93935
EAN/GTIN:
     4013558939353
Sicherheitsdatenblatt
Hohe Sofortklebekraft und starke Haftung. universell einsetzbar exakt und sauber mit dem Pinsel verstreichbar auch für saugende Materialien geeignet witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig frei von aromatischen Lösungsmitteln beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen Einsatzbereich: Geeignet für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Holz, Gummi, Kork, Styrol, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Butylkautschuk, Metall, vielen Kunststoffen, Keramik, Leder, Leinen u. v. m. mit- und untereinander. Geeignet für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Holz, Gummi, Kork, Styrol, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Butylkautschuk, Metall, vielen Kunststoffen, Keramik, Leder, Leinen u. v. m. mit- und untereinander. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C. Oberflächen nach Möglichkeit anschleifen und mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Vor Gebrauch gut schütteln und aufrühren. Kontaktkleber gleichmäßig auf beide zu verklebende Oberflächen auftragen und bei Raumtemperatur ca. 10 Minuten ablüften lassen. Anschließend die Klebeflächen exakt aufeinander bringen und kräftig anpressen. Nicht klopfen! Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Ablüftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93935
Werksnummer:
93935
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Gelblich-Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 10,36*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Dose
€ 6,95*
ab € 10,22*
€ 13,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 124,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
93720
ab € 4,19*
Ähnlich
Petec
93800
ab € 4,07*
Ähnlich
Petec
93835
ab € 9,71*
Ähnlich
Petec
94229
ab € 9,36*
Ähnlich
Petec
94340
ab € 6,73*
Ähnlich
Petec
94420
ab € 10,56*
Ähnlich
Petec
94429
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.