| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976791970 Herst.-Nr.: 97510 EAN/GTIN: 4013558975108 |
| | |
|
| | |
| Zusatz zu Feststoffdichtungen. optimiert Feststoffdichtungen (wie z. B. Kork, Papier, Gummi, Metall) und verbessert die Dichteigenschaften langfristig bleibt plastisch, härtet nicht aus sofortige Weiterverarbeitung silikon- und lösungsmittelfrei beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Frostschutz u.v.w. Chemikalien Einsatzbereich: Gehäuse-, Pumpen-, Flächen- und Flanschverbindungen in Verbindung mit Feststoffdichtungen. Gehäuse-, Pumpen-, Flächen- und Flanschverbindungen in Verbindung mit Feststoffdichtungen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Dichtflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Dichtmasse auftragen und sofort montieren. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Daten blätter unter www.petec.de) Nur in Verbindung mit Feststoffdichtung verwenden. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97510 | Werksnummer: | 97510 | Länge netto mm: | 48,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 48,00 | Gewicht netto Kg: | 0,092000 | Gewicht brutto Kg: | 0,092000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 8,74* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,46* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,08 Liter (ab € 83,625* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|