Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 97780 SILIKOND., SCHWARZ, 70ML, SB-KARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 97780 SILIKOND., SCHWARZ, 70ML, SB-KARTE
Petec 97780 SILIKOND., SCHWARZ, 70ML, SB-KARTE
Petec 97780 SILIKOND., SCHWARZ, 70ML, SB-KARTE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791976
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97780
EAN/GTIN:
     4013558977805
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silicon
Silikon
Silikondichtung
Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen. Die Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen! ersetzt Feststoffdichtungen dichtet dauerhaft ab dauerelastisch formstabil überbrückt große Dichtspalten füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten kein Setzen der Dichtung  kein Verlust an Klemmkraft UV-beständig, klimaresistent beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff Einsatzbereich: Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl u. v. m.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z. B. Ölwannen, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Differentialabdichtungen, Wasser- und Ölpumpen, Thermostatgehäuse, Antriebsachsabdeckungen, Ventildeckel, Stirnraddeckel, Steuergehäusedeckel, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, u.v.m. Abdichten auch ohne Demontage.   Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl u. v. m.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z. B. Ölwannen, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Differentialabdichtungen, Wasser- und Ölpumpen, Thermostatgehäuse, Antriebsachsabdeckungen, Ventildeckel, Stirnraddeckel, Steuergehäusedeckel, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, u.v.m. Abdichten auch ohne Demontage (anwendungsabhängig). Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Alte Dichtstoffe entfernen, die Dichtflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Die gewünschte Schichtdicke gleichmäßig und einseitig auftragen (auch um Bohrungen oder Gewinde) und die zu dichtenden Teile umgehend zusammenfügen. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Beständigkeitsliste, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Eine Dichtung, viele Anwendungen, jede Form kann nachgestellt werden, schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
97780
Werksnummer:
97780
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,084000
Gewicht brutto Kg:
0,084000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 8,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 11,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
1 Stück enthält 0,07 Liter (ab € 90,85715* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.