Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC ACS-0014-OR-L DRYBAG 59 l, Rucksackbegurtung Seilsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKYLOTEC ACS-0014-OR-L DRYBAG 59 l, Rucksackbegurtung Seilsack
SKYLOTEC ACS-0014-OR-L DRYBAG 59 l, Rucksackbegurtung Seilsack
SKYLOTEC ACS-0014-OR-L DRYBAG 59 l, Rucksackbegurtung Seilsack
Artikel-Nr.:
     1955B-39976795906
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0014-OR-L
EAN/GTIN:
     4030281220329
Suchbegriffe:
Seilsack
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
SKYLOTEC ACS-0014-OR-L DRYBAG 59 l, Rucksackbegurtung Wasserdicht, Rucksackbegurtung Max. Seillänge Ø11mm: 280m
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-92-90
Werksnummer:
ACS-0014-OR-L
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
960,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
350,00
Höhe brutto mm:
960,00
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: skylotec drybag, wasserdichter beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,60*
€ 90,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 169,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.