Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec ACS-0283 NEOPRENE WRISTBAND TOOLSAVER Werkzeughalter Handgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec ACS-0283 NEOPRENE WRISTBAND TOOLSAVER Werkzeughalter Handgelenk
Skylotec ACS-0283 NEOPRENE WRISTBAND TOOLSAVER Werkzeughalter Handgelenk
Skylotec ACS-0283 NEOPRENE WRISTBAND TOOLSAVER Werkzeughalter Handgelenk
Artikel-Nr.:
     1955B-39976795969
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0283
EAN/GTIN:
     4030281276401
Skylotec ACS-0283 NEOPRENE WRISTBAND TOOLSAVER Das NEOPRENE WRISTBAND ist der optimale Begleiter, um Werkzeuge oder andere Arbeitsutensilien flexibel und praktisch gegen Absturz oder Verlust zu sichern. Mit einer Tragkraft von bis zu 2,3 kg ist es perfekt für kleine- bis mittelgroße Werkzeuge wie z. B. Schraubenschlüssel geeigntet. Das elastische, einstellbare Armband, welches im Notfall selbstabstreifend ist, eignet sich besonders für den Einsatz an rotierenden Geräten. Das Neoprene Wristband kann z. B. mit dem PHONE CABLE SHORT kombiniert werden, um ein Werkzeug zu befestigen. • Optimale Begleiter für Werkzeuge bis 2,3 kg • Für den Einsatz an rotierenden Geräten oder Maschinen • Elastisch und im Notfall selbstabstreifend
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-92-90
Werksnummer:
ACS-0283
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Länge brutto mm:
390,00
Breite brutto mm:
42,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.