| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976795987 Herst.-Nr.: ACS-0312 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skylotec ACS-0312 FIX PRO Removable captive bar Die Positionierungshalterung FIX PRO ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Verbindungselements am System, dem Seil oder an der Vorrichtung, an dem es befestigt wird. Der FIX PRO schränkt zudem die Möglichkeit ein, dass das Verbindungselement eine Belastung auf der Nebenachse erfährt. Es kann ohne Werkzeug angebracht werden. Die Positionierungshalterung ist kein PSA und wurde nicht zum Halten von Gewichten entworfen. Er ist mit den Verbindungselementen PILLAR, PILLAR PRO, D-SHAPE, CONCEPT, SNAPPY und K-CLASSIC in den Versionen aus Leichtmetall, Stahl oder Edelstahl kompatibel. Der FIX PRO wird in 10er-Packungen verkauft. - Positionierungshalterung zur korrekten Ausrichtung des Verbindungselements - Montage ohne Werkzeug möglich - Kein PSA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 40-02-92-90 | Werksnummer: | ACS-0312 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |