Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec BE-391-13 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec BE-391-13 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm rot
Skylotec BE-391-13 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm rot
Skylotec BE-391-13 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796066
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     BE-391-13
EAN/GTIN:
     4030281285465
Suchbegriffe:
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Kletterhelm
skylotec bergsteigerhelm
Skylotec BE-391-13 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm rot Der INCEPTOR GRX definiert das Thema Sicherheit neu. Der speziell konstruierte EPS-Kern und die Helmschale aus PC/ABS absorbieren besonders hohe Stoßenergie - im Scheitelbereich, wie auch seitlich. Größtmögliche Belüftungslöcher und der ergonomische EPS-Thorax sorgen für herausragenden Tragekomfort. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, denn er rastet sicher und selbsttätig ein. Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen. Alle innen liegenden Polsterungen sowie der Kinnriemen sind austauschbar und können ersetzt oder ausgetauscht werden. - Größtmögliche Belüftungslöcher - Ausgestattet mit Kinnriemen CHIN-X 250 für die Anwendung nach EN 397 EN 397:2012+A1:2012 - EN 12492:2012 (Voraussetzung: Kinnriemen CHIN-X 500) - Reflektierend für eine erhöhte Sichtbarkeit im Dunkeln
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-11-01
Werksnummer:
BE-391-13
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,469000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,469000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kletterhelm rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.