Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec G-1174 XARRIER TOP X TOP X HARNESS abnehmbare Brustgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec G-1174 XARRIER TOP X TOP X HARNESS abnehmbare Brustgurt
Skylotec G-1174 XARRIER TOP X TOP X HARNESS abnehmbare Brustgurt
Skylotec G-1174 XARRIER TOP X TOP X HARNESS abnehmbare Brustgurt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796260
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1174
EAN/GTIN:
     k.A.
Skylotec G-1174 XARRIER TOP X TOP X HARNESS Der abnehmbare Brustgurt TOP X bildet zusammen mit dem Hüftgurt Xarrier einen kompletten Auffanggurt nach EN 361. Er wurde für die Rettung und Seilarbeiten entwickelt und kombiniert Komfort mit Leichtigkeit. Dank des vorderen Verbindungselements kann der Benutzer den Gurt schnell und intuitiv installieren, sodass in schwierigen Situationen schnell gehandelt werden kann. TOP X verfügt auch über einen sternalen Befestigungspunkt aus Bandmaterial, um auch unter Belastung schnell eingehängt zu werden und Gewicht und Ausmaß auf ein Minimum zu reduzieren. Die drei selbstsperrenden Schnallen bieten eine schnelle und präzise Einstellung. Aufgrund der Überkreuzung der hinteren Riemen wird eine perfekte Passform für den Anwender ermöglicht. Er ist mit dem PILLAR PRO TG Triplex-Verbindungselement und der FIX PRO Verdrehsicherung ausgestattet. - In Kombination mit Xarrier - Rettung und Seilarbeiten - Schnelle und intuitive Installation Achtung! Das Gerät darf nur kombiniert mit dem XARRIER Hüftgurt verwendet werden
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
Werksnummer:
G-1174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.