Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Skylotec H-202 CASTOR DOUBLE Doppelumlenkrolle mit Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec H-202 CASTOR DOUBLE Doppelumlenkrolle mit Öse
Skylotec H-202 CASTOR DOUBLE Doppelumlenkrolle mit Öse
Skylotec H-202 CASTOR DOUBLE Doppelumlenkrolle mit Öse
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796332
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-202
EAN/GTIN:
     4030281286677
Suchbegriffe:
Umlenkrolle
umlenkrolle
Skylotec H-202 CASTOR DOUBLE Doppelumlenkrolle mit Öse Die Doppel-Rolle eigent sich besonders für das Heben von schweren Lasten. Durch die zwei Rollen und die vier Ösen kann sie in komplexe Flaschenzug-Systeme eingebaut werden. - Zwei Kugellager, bewegliche Seitenteile und drei Ösen erlauben vielseitigen Einsatz unter hohen Lasten - Die zusätzliche Öse unten und zwei Rollen ermöglichen den Einsatz in komplexen Flaschenzug-Systemen - Geeignet für Seildurchmesser bis max. 14 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-90
Werksnummer:
H-202
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,536000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,536000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.