Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec L-0030-3 ERGOGRIP SK12 Halteseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0030-3 ERGOGRIP SK12 Halteseil
Skylotec L-0030-3 ERGOGRIP SK12 Halteseil
Skylotec L-0030-3 ERGOGRIP SK12 Halteseil
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796490
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0030-3
EAN/GTIN:
     4030281079729
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
skylotec auffanggerät
Skylotec L-0030-3 ERGOGRIP SK12 Halteseil Das ERGOGRIP SK12 ist ein Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung, dessen Länge sich mittels der Seilklemme einstellen lässt. Am Seil ist ein ATTACK Aluminiumkarabiner mit einer maximalen Gateöffnung von 25 mm befestigt, an der Seilklemme ein OVALOY TW Karabiner. Das Kernmantelseil ist abriebfest und bleibt bei Feuchtigkeit weich, sodass eine lange Lebensdauer garantiert werden kann. Zudem lässt sich das ERGOGRIP SK12 leicht mit einer Hand verstellen.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-90
Werksnummer:
L-0030-3
Länge netto mm:
3,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,111100
Länge brutto mm:
3,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,111100
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,20*
€ 160,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,81*
€ 311,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.