| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796561 Herst.-Nr.: L-0117-1,5 EAN/GTIN: 4030281038238 |
| |
|
| | |
| Skylotec L-0117-1,5 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-01-04 | Werksnummer: | L-0117-1,5 | Länge netto mm: | 1,50 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 2,296520 | Länge brutto mm: | 1,50 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,296520 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer skylotec, sicherheitsleine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,69* | € 118,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,09* | € 130,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,02* | € 221,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|