Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec L-0249-5 ERGOGRIP CORE S15 Halteseil mit Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0249-5 ERGOGRIP CORE S15 Halteseil mit Stahleinlage
Skylotec L-0249-5 ERGOGRIP CORE S15 Halteseil mit Stahleinlage
Skylotec L-0249-5 ERGOGRIP CORE S15 Halteseil mit Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796628
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0249-5
EAN/GTIN:
     4030281158004
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kunstfaser-Seil
Skylotec L-0249-5 ERGOGRIP CORE S15 Halteseil mit Stahleinlage mit Stahleinlage
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-90
Werksnummer:
L-0249-5
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,559610
Länge brutto mm:
5,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,559610
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,62*
€ 279,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,90*
€ 528,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.