Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Skylotec L-0531-10 SUPER STATIC 11.0 Statikseil 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0531-10 SUPER STATIC 11.0 Statikseil 11 mm
Skylotec L-0531-10 SUPER STATIC 11.0 Statikseil 11 mm
Skylotec L-0531-10 SUPER STATIC 11.0 Statikseil 11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796804
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0531-10
EAN/GTIN:
     4030281218029
Suchbegriffe:
Statikseil
statikseil
Skylotec L-0531-10 SUPER STATIC 11.0 Statikseil 11 mm Das halbstatische Seil SUPER STATIC 11.0 ist für hohe Belastungen in der Höhenarbeit sowie für Rettungseinsätze konzipiert. Die Dehnung und der Mantelrutsch sind aufgrund innovativer Technologie auf ein Minimum reduziert. Die Mantel­abriebfestigkeit hingegen ist hoch, sodass sich das Seil hervorragend für die Seilzugangstechnik eignet. Gleichzeitig ist das SUPER STATIC 11.0 geschmeidig genug, um bei Rettungseinsätzen für lange Abseilstrecken genutzt zu werden. Das SUPER STATIC 11.0 ist kompatibel mit allen ActSafe Seilwinden - Halbstatische Seil für hohe Belastung - Hohe Mantelabriebfestigkeit für Seilzugangstechnik - Kompatibel mit ActSafe Seilwinden
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-90-06
Werksnummer:
L-0531-10
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,018760
Länge brutto mm:
10,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,018760
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.