Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec L-0543-5 SKN BFD SK11 Mitlaufendes Auffanggerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0543-5 SKN BFD SK11 Mitlaufendes Auffanggerät
Skylotec L-0543-5 SKN BFD SK11 Mitlaufendes Auffanggerät
Skylotec L-0543-5 SKN BFD SK11 Mitlaufendes Auffanggerät
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796860
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0543-5
EAN/GTIN:
     4030281290346
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
skylotec mitlaufendes auffanggerät
auffanggerät
Skylotec L-0543-5 SKN BFD SK11 Mitlaufendes Auffanggerät Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK11 mit integriertem Bandfalldämpfer bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis 140 Kilogramm zugelassen und kann aufgrund seiner Kanteneignung sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-07
Werksnummer:
L-0543-5
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,646317
Länge brutto mm:
5,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,646317
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: mitlaufendes auffanggerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 100,11*
€ 131,46*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,45*
€ 132,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 141,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.