Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec L-0560-1,8 SKYSAFE PRO FLEX Y Verbindungsmittel Y-Flexband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0560-1,8 SKYSAFE PRO FLEX Y Verbindungsmittel Y-Flexband
Skylotec L-0560-1,8 SKYSAFE PRO FLEX Y Verbindungsmittel Y-Flexband
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796877
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0560-1,8
EAN/GTIN:
     4030281180661
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Y-Verbindungsmittel
Skylotec L-0560-1,8 SKYSAFE PRO FLEX Y Verbindungsmittel Y-Flexband 50 - 140 kg INNERHALB der Norm! ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO Revolutionäres, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg. Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt. EINZIGARTIG: Durch die eingenähten RESCUE LOOPS, die im Sturzfall sichtbar werden, kann das Rettungsgerät ohne zusätzliche Seilklemme direkt am Falldämpfer festgemacht werden. Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-04
Werksnummer:
L-0560-1,8
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,892005
Länge brutto mm:
1,80
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,892005
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.