Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec L-0816-0,8 DYNAMIX Verbindungsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec L-0816-0,8 DYNAMIX Verbindungsmittel
Skylotec L-0816-0,8 DYNAMIX Verbindungsmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797103
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0816-0,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
absturzsicherungs-verbindungsmittel...
Skylotec L-0816-0,8 DYNAMIX Verbindungsmittel Das DYNAMIX ist ein hoch resistentes Verbindungsmittel mit einem Durchmesser von 11 mm. Die doppelt vernähten Augen sind innen mit einer Kunststofföse ausgestattet. Die Konstruktion aus dynamischen Seil fungiert als Fallstoßdämpfer für Sturzfaktoren unter 0,5. Das Verbindungsmittel verfügt über eine maximale Belastbarkeit von 100 kg und ist in den Längen: 0,6m; 0,8m; 1m; 1,5m; 2m erhältlich. - Durchmesser: 11mm - In verschiedenen Längen erhältlich - Max. Belastbarkeit: 100 kg - Vernähte Augen mit Kunststoffösen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-90
Werksnummer:
L-0816-0,8
Länge netto mm:
0,80
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Länge brutto mm:
0,80
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.