Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Skylotec R-143-50 ACTSAFE EQUIPMENT LIFTING 11-mm-Statikseil 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec R-143-50 ACTSAFE EQUIPMENT LIFTING 11-mm-Statikseil 50m
Skylotec R-143-50 ACTSAFE EQUIPMENT LIFTING 11-mm-Statikseil 50m
Skylotec R-143-50 ACTSAFE EQUIPMENT LIFTING 11-mm-Statikseil 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797322
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     R-143-50
EAN/GTIN:
     4030281293019
Suchbegriffe:
Statikseil
skylotec statikseil
statikseil
Skylotec R-143-50 ACTSAFE EQUIPMENT LIFTING ROPE ACX Power Ascender 50m Das robuste 11-mm-Statikseil wurde speziell entwickelt, um schweren Lasten standzuhalten. Das Lasten-Hebeseil (ELR) ist in Kombination mit den ActSafe ACX und PMX als Gerätehebesystem gemäß der Maschinenrichtlinie zugelassen. Dieses Seil ist keine PSA und darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
R-143-50
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,000000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.