Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANSPACE CST1008 Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1008 passend für CST1000/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANSPACE CST1008 Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1008 passend für CST1000/10
CLEANSPACE CST1008 Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1008 passend für CST1000/10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797614
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1008
EAN/GTIN:
     9346668001548
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a
CLEANSPACE CST1008 Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1008 passend für CST1000/1010 EN12942 TM3A2P R SL EN12942:1998+A2:2008 · TM3A2P R SL · zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel, Rauch), organischen Gasen oder Dämpfen (Siedepunkt > 65°C) · Anwendung: Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bau, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, SchleifenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40011405
HerstellerNr:
CST1008
Werksnummer:
4740002083
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
55,00
Ursprungsland:
AU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kombinationsfilter
Ausfuehrung:
EN12942 TM3A2P R SL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 73,57*
€ 92,64*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 71,33*
€ 92,77*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 79,76*
€ 100,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,02*
€ 104,23*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 80,76*
€ 104,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.