| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976797911 Herst.-Nr.: 925211LC EAN/GTIN: 4051202021801 |
| |
|
| | |
| V&B EH-Spb COMO SHOWER ND ES integrierte Schlauchbrause · herausziehbar · Brauseschlauch 1800 mm · Schwenkbereich 120° · Öffnungswinkel Hebel 25° · flexible Anschlussschläuche 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: sonstige · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubun Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 925211LC | Werksnummer: | 6000591260 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B EH-Spb COMO SHOWER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,24* | € 349,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 361,42* | € 433,76* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,54* | € 465,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,49* | € 487,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|